カグクロ
カグクロの 書庫・金庫・ロッカー
カグクロの 書庫
カグクロの 書庫オプションパーツ
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 書庫用天板 ダークブラウン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61175226
品番
STR-84T-DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
メラミン化粧板
質量(kg)
4.3
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×20
組立方法
無し(完成品)
取扱説明書:
(0.59MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません