カグクロ
カグクロの 書庫・金庫・ロッカー
カグクロの 書庫
カグクロの 書庫オプションパーツ
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 書庫用ベース ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61175251
品番
STR-84B-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
引違い・両開き・オープン・パーソナルロッカー兼用
材質
スチール粉体塗装
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×50
組立方法
無し(完成品)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません