曜日別特売
ST-ZP0031 ピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビー セントレディス 61175584

ST-ZP0031 ピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビー セントレディス 61175584
ST-ZP0031 ピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビー セントレディス 61175584
ST-ZP0031 ピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビー セントレディス 61175584
ST-ZP0031 ピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビー セントレディス 61175584
ST-ZP0031 ピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビー セントレディス 61175584
ST-ZP0031 ピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビー セントレディス 61175584
ST-ZP0031 ピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビー セントレディス 61175584

ピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1冊注文コード61175584品番ST-ZP0031
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。
A4サイズに対応
表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。
クリップには、滑り止め
角潰れに防止にスチールガードを取り付け
内側に、ポケットを付けております
書きやすいように360°折り返せます。
折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応。表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。

仕様●サイズ:(約)W23.5×D0.7×H32cm●重量:(約)285g●材質:紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラ●A4サイズ●折りたたみ式●内側ポケット×1●表紙面PP加工アズワン品番65-3722-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする