LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61175847 品番ML-MW
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体はアルミダイキャスト製
パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き
※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)
外径19mm〜25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)
白色・黒色/2種類から選択可能
防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き
メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)

付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ 型式MLブラケットM 寸法(mm)75×25×50 取付穴(mm)8 適合パイプ19〜25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする