マリンテック製 LEDパネルライト AC/DC 非常時減光回路付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61175926 品番MP15-100SSE
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用
AC電源仕様、非常時DC24V自動切替
DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A
ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。
RoHS指令対応商品です。
3年間メーカー無償保証
2021年モデル
周波数範囲 : 60Hz専用

セット内容本体・めくら蓋・取付ビス 型式MP15-100SSE 質量(g)1200 出力(W)【AC時】15【DC時】3.5 電圧(V)AC100-240 全光束(Lm)1500 発光色白色 6000k 外径(mm)300×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする