ヨドノ
トピックリフター TL-H500-9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61176143
品番
TL-H500-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
550
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
330
最高位(mm)
980
質量(kg)
94
全長(mm)
1150
全幅(mm)
600
全高(mm)
900
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム:150×42
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム:150×42
ポンプ回数(回)
51(30)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※荷下ろしする際にユーザー様でフォークリフトが必要です。フォークリフトが無い場合は、男性3人程で手下ろしして頂くことになります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
数量1につき
¥
12,900
/
税込
¥
14,190
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000