SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤチューブ
袋入チューブ EV60mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61176206
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自転車用スタンダードチューブ。
色
ブラック
サイズ
HE27.5×1.95-2.10
タイプ
H/E
バルブ形式
英式
商品タイプ
バルブ長:約60mmロングサイズ
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。