エスコ
エスコの 溶接面・遮光メガネ
エスコの 溶接面
エスコの 溶接面オプション
フェイスプロテクター ヘルメット取付型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61176354
品番
EA800PB-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメットは別売りです。レンズの上げ下げが簡単にできます。3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
仕様
●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大) #8(カバーレンズ)●材質:ポリカーボネート●重量:約240g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーン、カバーレンズ/ブラック●ヘルメット取付型
アズワン品番
65-5657-70