Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤチューブ
Paチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
HE20×1.0-1.25
注文コード
61176495
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自転車用スタンダードチューブ。
色
ブラック
サイズ
HE20×1.0-1.25
タイプ
H/E
バルブ形式
仏式
商品タイプ
バルブ長:約34mm
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61176495
-
17801175
0TH20-125F-NP
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)
1本
¥
819
税込
¥
901
注文コードが変更になりました