MEIHO(ワキタ)
ダイヤモンドブレード(湿式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
寸法D(mm)
458
注文コード
61176999
品番
HW-18(Φ27)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
基盤の摩耗を防止するチップの採用により、すぐれた長寿命。
抜群の切れ味で作業効率が大幅アップ。
寸法D(mm)
458
寸法H(Φmm)
27
寸法X(mm)
6.5
寸法T(mm)
3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません