マリンテック製 LED調光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61177116 品番MMD-8A
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

DC12V/24Vで使用可
8Aまでの負荷で使用可
連続で使用される場合:定格電流の8割くらいの負荷でご使用願います
LED製品以外での使用不可
12V/24V兼用のLED製品では使用不可

型式MMD-8A 電流(A)8 電圧(V)DC12-24 対応LEDバーライト(MBシリーズ)/LEDテープライト(MRシリーズ)/LED電球(MLBシリーズ)/LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ/LEDダウンライト(MDLシリーズ)/LEDミニライト(MINシリーズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする