エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
ヘルメット 青
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61178068
品番
EA998AC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
仕様
●頭サイズ:53〜61cm●重量:約380g●カラー:ブルー●材質:熱可塑性ABS樹脂●ひさし長:約40mm●厚生労働省保護帽検定合格品●スチローライナー入り●あごひも付●飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
アズワン品番
65-5662-37