荷台寸法(mm)820×505
質量(kg)13.6
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2個、自在×2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)180
荷台寸法(幅)(mm)505
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-3208-56
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、静音、衝撃吸収、2段タイプ
荷台寸法(奥行)(mm)820
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定