曜日別特売
NP-335GS 3段マルチ式静音樹脂台車 金沢車輌 61178645

3段マルチ式静音樹脂台車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61178645品番NP-335GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

軽くて便利な樹脂製台車
ピッキング作業等に便利な3段タイプ
上段と下段の棚間が異なり高さが異なる荷物を一度に運ぶことができます
静音キャスター採用でより静かな走行が可能
デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質の純日本製です

積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)935荷台寸法(奥行)(mm)600高さ(mm)1230車輪径(Φmm)130質量(kg)27材質(荷台)ポリプロピレン材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(車輪)静音ゴムキャスターキャスター固定×2個、自在×2個アズワン品番65-0259-96RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、静音
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする