ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61178698 品番C4AF9BU4100T1WK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

KEMETC4AFシリーズ1uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプこのコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能低損失高リプル電流高いコンタクト信頼性
KEMET C4AF シリーズ 1 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性。

仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AF アズワン品番65-7074-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする