両側固定ハンドル式ストロング台車(フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61178785 品番STR-403+FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

頑丈なスチール製
ハンドルはより強度の高い固定式
荷物の落下防止にも役立つ両ハンドル仕様
坂道等での利用に便利なフットブレーキ付
フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)600×1045 質量(kg)28.5 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)1045 ハンドル高さ(mm)895 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番65-0259-63 特性フットブレーキ付 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする