SH-29CR-B 6輪カート(積上げタイプ) フットブレーキ付 金沢車輌 61178803

SH-29CR-B 6輪カート(積上げタイプ) フットブレーキ付 金沢車輌 61178803 SH-29CR-B 6輪カート(積上げタイプ) フットブレーキ付 金沢車輌 61178803 SH-29CR-B 6輪カート(積上げタイプ) フットブレーキ付 金沢車輌 61178803

6輪カート(積上げタイプ) フットブレーキ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61178803 品番SH-29CR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
フットブレーキ付で台車を安全に停止できます
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能
安心・安全・高品質の純国産品です
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能

材質デッキ/ポリプロピレン、フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 幅(mm)445 高さ(mm)1500 奥行(mm)1277 キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)130、100 有効高さ(mm)1285 有効幅(mm)445 自重(kg)29.5 特性フットブレーキ 有効寸法(奥行)(mm)1141

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61178803 SH-29CR-B 33420705 SH-29CR-B 6輪カート フットブレーキ付 金沢車輌 6輪カート フットブレーキ付 金沢車輌 1台 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする