用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)
適合機種NHT-101、NHT-101S、NHT-102、NHT-102S、NHT-103、NHT-103S、NHT-104、NHT-104S、NHT-105、NHT-105S、NHT-106、NHT-106S、NHT-107、NHT-107S、NHT-109、NHT-109S、NHT-119、NHT-119S、NHT-127、NHT-127S、台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行(注文コード:44981704)
材質スチール
ブレーキ有無有
耐荷重(kg)150
自重(kg)1.6
特性フットブレーキ