プラスチックケースVUAシリーズ専用のホルダークリップです。 Φ32の丸パイプや、レール(DINENISO19054(25×10mm))への取付が可能になります。 ケースに取り付けるにはΦ2.4mmの穴加工を2箇所施す必要があります。 プラスチックケースVUAシリーズ専用のホルダークリップです。Φ32の丸パイプや、レール(DIN EN ISO 19054(25×10mm))への取付が可能になります。ケースに取り付けるにはΦ2.4 mmの穴加工を2箇所施す必要があります。