マリクレール Aqua GLass 電気ケトル1.2L LEDタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61179258 品番MC-713L
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

透明な電気ケトル。湯沸かし中はLEDライトが点灯します。

仕様●本体:耐熱ガラス、樹脂部/ポリプロピレン●コードの長さ:約0.75m●定格:AC100V 50/60Hz●消費電力:900W●サイズ:約145×205×220mm●重量:約860g(ハンドル・電源ベース含む)●ケトル容量:1,200mL アズワン品番65-6681-61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61179258
2026-02-17
用途:
休憩時に使います。
有限会社井上花園 様 (卸売・小売業)

お湯が沸いている時も、青の電気がついてとても見ていて癒されます。お湯の沸き具合も目でみれてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする