マリクレール ステンレス電気ケトル 0.8L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61179267 品番MC-704
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コードレスだからコードが絡まず安全にお湯が注げます。

仕様●本体:ステンレス、樹脂部:PP、サーモスタット:蒸気感知式・温度感知式●コードの長さ:約1.15m●定格:100V 50/60Hz●消費電力:900W●サイズ:約137×205×170mm●重量:660g●ケトル容量:800mL アズワン品番65-6681-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする