曜日別特売
GPIP2 15-0.5 メートルネジプラグゲージ ネジ径15mm ピッチ0.5mm 測範社 61179599

メートルネジプラグゲージ ネジ径15mm ピッチ0.5mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード61179599品番GPIP2 15-0.5
参考基準価格(税別)¥57,310販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。

仕様●ネジ径(mm):15●ピッチ(mm):0.5●種類:通り/検査用止りアズワン品番65-4235-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする