メガネ型フェイスシールド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61179949 品番FM-22
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

飛沫から顔を保護!
メガネタイプで着脱簡単!
快適なつけ心地、息苦しさ、暑苦しさを解消!
調理中の煙や油から保護!
メガネの上から着脱可能!フェイスシールドに。フェイスシールドは感染を完全に防ぐものではありません。
飛沫から顔を保護!。メガネタイプで着脱簡単!。快適なつけ心地、息苦しさ、暑苦しさを解消!。調理中の煙や油から保護!。メガネの上から着脱可能! フェイスシールドに。 フェイスシールドは感染を完全に防ぐものではありません。

仕様●セット内容:フレーム1個、シールド3枚●幅:約250mm●高さ:約195mm●材質:本体/ポリカーボネート、シールド/A-PET、ジョイント部/TPR アズワン品番65-6674-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする