伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋ワインカラー ワイン用 100枚×10袋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10袋×100枚)
注文コード
61180965
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ワイン用はワイン、一升瓶用は一升瓶がぴったり入る。厚みもしっかりで丈夫なタイプ。
仕様
●カラー:ワインレッド●サイズ:100×95×470mm 厚さ:0.03mm●吊り紐:無し●材質:ポリエチレン(HDPE)●対応サイズ:720miワイン1本
アズワン品番
65-3966-80