商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:2000kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:32mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +90 (Safe)℃●寸法:70 mm
注文コード61181166
品番00620-002T-C3-08X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
モデル620は、ステンレススチール製のS型ロードセルです。溶接シーリングと高精度を兼ね備えたこのロードセルは、プロセス計量や応力測定の幅広い用途に最適です。6線ケーブルには、温度変化とケーブル延長によるリード抵抗の変化を補正する2本の検知ワイヤが含まれています。耐荷重範囲:500〜5000kgステンレススチール製引張や圧縮で使用するSタイプ設計6線ケーブル(検出回路)用途ホッパー(タンク計量)ハイブリッドスケールベルトの計量レバーARM変換材料試験機振動充填装置ダイナモメータ
モデル 620 は、ステンレススチール製の S 型ロードセルです。溶接シーリングと高精度を兼ね備えたこのロードセルは、プロセス計量や応力測定の幅広い用途に最適です。6 線ケーブルには、温度変化とケーブル延長によるリード抵抗の変化を補正する 2 本の検知ワイヤが含まれています。耐荷重範囲: 500 〜 5000 kg ステンレススチール製 引張や圧縮で使用する S タイプ設計 6 線ケーブル(検出回路) 用途 ホッパー ( タンク計量 ) ハイブリッドスケール ベルトの計量 レバー ARM 変換 材料試験機 振動充填装置 ダイナモメータ。