オキナ
オキナの 口腔ケア
オキナの 口腔ジェル・クリーム
ロングスピンX 50mL 1ケース 25本/箱×8箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8箱×25個)
注文コード
61181218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
定番のミントフレーバー。殺菌成分CPC配合。小旅行、携帯用にピッタリ。
仕様
●容量:50mL●医薬部外品●使用方法:適量のマウスウォッシュを口にふくみ、20秒ほどすすいでから吐き出してください。●アルコール含有。殺菌成分CPC配合。●入り数:1ケース(25本/箱×8箱)●内箱:入り数25個・寸法188×138×H102mm●外箱:入り数200個・寸法390×295×H220mm
アズワン品番
65-5779-75
医薬品医療機器等法
医薬部外品