Molexのミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みのUL認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端がスズめっきオス-ピグテール圧着Terminalで圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、ワイヤサイズが16AWGの75mm長のケーブルを用意しています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮導体材質:黄銅複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します容量
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端がスズめっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、ワイヤサイズが 16 AWG の 75 mm 長のケーブルを用意しています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量。