遠沈管 ディスポーザブル 書き込みスペースあり 1箱 80個×6包入

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6包×80個) 注文コード61182234 品番347708
参考基準価格(税別)¥80,080 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

滅菌済みSAL10^-6
USPClassVI
コニカル底で効率的なサンプル回収可能
上部が平たんなリムシールスクリューキャップ
滅菌済みSAL10^-6。USP Class VI。コニカル底で効率的なサンプル回収可能。上部が平たんなリムシールスクリューキャップ。

仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PE●呼称容量(mL):10●最大容量(mL):11●容量目盛り:成形●外寸(mm):110×16●最大遠心加速度(×g):6000●書き込みスペース:あり アズワン品番65-5639-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする