※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 集塵用機器
隔壁用継手 JSXFN Series
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
1”(25A)
注文コード
61182585
品番
JSXFN-S10-B
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
隔壁用継手
配管形式
シングル
最高使用圧力(MPa)
0.9
最大板厚(mm)
8.0
耐圧(MPa)
1.5
取付穴径(Φmm)
54〜62
口径
1”(25A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(21.77MB)