DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
定格消費電力(W)
8.6(全点灯時)
3.7(全点灯時)
8.6(全点灯時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61182967
品番
SJ-NHA20-FL
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格入力電圧(V)
AC24
定格消費電力(W)
8.6(全点灯時)
光色
フルカラー
長さ(m)
2
幅(m)
2
質量(kg)
2.1
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
LED使用数(個)
252
取付間隔(cm)
約10
点灯方法
フルカラー自動変色
接続
最大数:5面(2m×2m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
仕様
SJV:10.1
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
商品説明動画
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)
参考になった