CMF(ミリタリーRN/RL)金属皮膜抵抗器
金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509認定、精密、タイプRN、MIL-PRF-22684認定、タイプRL
特長
各種抵抗値を用意すべてのモデルがアキシャルタイプ特長低ノイズ(-40dB)温度係数調整済み難燃性コーティング
該当するMIL-SPECSMIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:VishayDale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
CMF(ミリタリー RN/RL)金属皮膜抵抗器。金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509 認定、精密、タイプ RN、MIL-PRF-22684 認定、タイプ RL。特長。各種抵抗値を用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ 特長 低ノイズ( -40 dB ) 温度係数調整済み 難燃性コーティング。該当する MIL-SPECS MIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:Vishay Dale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。