曜日別特売
FW150R 437つゆくさ 平付型木製サイン 400番台(草花) フジタ[室名札・標識] 61185426

FW150R 437つゆくさ 平付型木製サイン 400番台(草花) フジタ[室名札・標識] 61185426
FW150R 437つゆくさ 平付型木製サイン 400番台(草花) フジタ[室名札・標識] 61185426
FW150R 437つゆくさ 平付型木製サイン 400番台(草花) フジタ[室名札・標識] 61185426

平付型木製サイン 400番台(草花)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
つゆくさ
注文コード
61185426
品番
FW150R 437つゆくさ
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。広い空間に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

文字内容
つゆくさ
材質
表示基板:タモ材練付板t12/t18クリア塗装仕上
取付方式
ビス止め
ブラケット
スライドロック脱着式
表示方式
UV印刷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×21(角部R15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする