靴の 除菌・消臭パウダー severy セブリィ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61185515 品番SV-6643
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本製品は靴内のにおい原因菌を除去し嫌な足・靴の臭いを取り除いてくれる消臭パウダーです。
お出かけ前にパウダーを靴の中にサッと1〜2振り(0.5〜1g)するだけでOK!
後は履くだけで靴内の湿気とパウダーが反応し、強アルカリ成分に変わり靴内や靴下の雑菌を除去してくれます。
夏場や冬場の蒸れた靴内の嫌な臭いがこれ一つで簡単に除菌・消臭できます。
カバンの中に入れても場所を取らず持ち運びできます。
安心・安全の100%天然成分です。
日本製。
本製品は靴内のにおい原因菌を除去し嫌な足・靴の臭いを取り除いてくれる消臭パウダーです。お出かけ前にパウダーを靴の中にサッと1〜2振り(0.5〜1g)するだけでOK!。後は履くだけで靴内の湿気とパウダーが反応し、強アルカリ成分に変わり靴内や靴下の雑菌を除去してくれます。夏場や冬場の蒸れた靴内の嫌な臭いがこれ一つで簡単に除菌・消臭できます。カバンの中に入れても場所を取らず持ち運びできます。安心・安全の100%天然成分です。日本製。

仕様●商品サイズ:93×159×18mm●重量:79g●成分:水酸化カルシウム(ホタテ貝焼成パウダー)●外装:PE/PA●キャップ:PA●シュリンク:PE アズワン品番65-3402-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする