THOMAS & BETTS
THOMAS & BETTSの ロープ、ヒモ
THOMAS & BETTSの PPひも
結束バンド 186.4mm x 4.67 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61185716
品番
TY175-50X-100
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●長さ:186.4mm●幅:4.67 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TY175●引張強度:220N●最大バンドル直径:1.75インチ
アズワン品番
65-7419-57