抗菌加工!
よく触れるところを簡単抗菌。
シリコンゴムに抗菌剤を配合しているので、細菌の増殖を抑えることで接触感染対策になります。
暗い所で光る!夜間・災害時に役立つ。
暗闇で光る蓄光材を配当しているので、夜の停電など緊急的な災害時でもドアノブの位置がわかり、安全に避難できます。
水洗いOK!簡単に付け外しができ水洗い可能なので、いつでも衛生的に使用できます。
レバー型・丸型のドアハンドルに適応するチェーン型。
シリコンゴムなので、滑りにくくしっかりと握りやすくなります。
抗菌加工!。よく触れるところを簡単抗菌。シリコンゴムに抗菌剤を配合しているので、細菌の増殖を抑えることで接触感染対策になります。暗い所で光る!夜間・災害時に役立つ。暗闇で光る蓄光材を配当しているので、夜の停電など緊急的な災害時でもドアノブの位置がわかり、安全に避難できます。水洗いOK!簡単に付け外しができ水洗い可能なので、いつでも衛生的に使用できます。レバー型・丸型のドアハンドルに適応するチェーン型。シリコンゴムなので、滑りにくくしっかりと握りやすくなります。