Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1100V 最大直流定格電圧:895V 350pF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●最大AC定格電圧:680V●最大直流定格電圧:895V●制限電圧:1815V●クランプ電流:100A●エネルギー:620J●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:350pF●長さ:24.5mm●厚さ:10.1mm●寸法:17.5 (Dia.) x 10.1mm●バリスタ電圧:1100V
注文コード
61187274
品番
ERZE14A112SC
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大AC定格電圧:680V●最大直流定格電圧:895V●制限電圧:1815V●クランプ電流:100A●エネルギー:620J●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:350pF●長さ:24.5mm●厚さ:10.1mm●寸法:17.5 (Dia.) x 10.1mm●バリスタ電圧:1100V
アズワン品番
65-7040-60