I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
手持ちルーペ 大型LEDライト付き 1.8倍 小レンズ 6倍 130mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61187798
品番
W-130LH
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,167
販売価格(税別)
¥
3,788
バスケットに入れる
大きくて見やすい!小レンズ付きの大型LEDライト付ルーペ。
仕様
●品名:130mmLEDライト付大型手持ちルーペ●品番:W-130LH●レンズサイズ(約):直径 130 mm●倍率:1.8倍(小レンズ:6倍)●重量:約 231 g●箱入り重量:約307 g●箱入サイズ:約150x317x35mm●レンズ材質:アクリル●商品サイズ(約):147x273x33mm●使用電池:単4電池4本(別売り)
アズワン品番
65-3905-93