ルネサスの統合光センサは、フォトダイオードアレイ、電流アンプ、マイクロパワーオペアンプを単一のモノリシックICに組み合わせた、低電力の周辺光-電圧光学センサです。人の目と同様に、フォトダイオードアレイは、550nmでPeak応答を備えており、赤外線(IR)応答はほぼゼロです。レンジ:0.5→10、000ルクス電力供給範囲:1.8V→3.6V低供給電流:3.5μA@100ルクス高速な応答時間輝度の優れた出力リニアリティ電流ソース/シンクに対するルクス
ルネサスの統合光センサは、フォトダイオードアレイ、電流アンプ、マイクロパワーオペアンプを単一のモノリシック IC に組み合わせた、低電力の周辺光 - 電圧光学センサです。人の目と同様に、フォトダイオードアレイは、550 nm で Peak 応答を備えており、赤外線( IR )応答はほぼゼロです。レンジ: 0.5 → 10、000 ルクス 電力供給範囲: 1.8V → 3.6V 低供給電流: 3.5 μ A @ 100 ルクス 高速な応答時間 輝度の優れた出力リニアリティ 電流ソース / シンクに対するルクス。