※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロットバルブボックス JSXFM Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類[INポート]Rc1/8、[コンジットポート]NPT3/4(1穴) 注文コード61188000 品番JSXFM08-05-5-R
参考基準価格(税別)¥91,700 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など1176種類から選べます 他の種類を見る

・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス
・フロントアクセスによるメンテナンス性向上
・6/8連に対応

オプションなし 定格電圧(V)DC24 ねじの種類[INポート]Rc1/8、[コンジットポート]NPT3/4(1穴) 連数ボックス:8連 バルブ搭載数:5台 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(21.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする