京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 受動部品
京セラの コンデンサ
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
61188988
品番
04025U100CAT2A
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
AVX超低ESR0805シリーズ
AVX超低ESR 0805シリーズ。
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7091-14