BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 68 μH 1.2A 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61189609
品番
SRP7050TA-680M
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP7050TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:6MHz●最小品質ファクター:15
アズワン品番
65-7043-26