ムラタエレクトロニクス
ムラタエレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
ムラタエレクトロニクスの 能動部品
ムラタエレクトロニクスの 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 135個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(135個)
注文コード
61189986
品番
NXJ2S1212MC-R7
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:167mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:75%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●幅:11.43mm
アズワン品番
65-7218-50