MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61189995
品番
DAQ0150V2NBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
仕様
●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DAQ
アズワン品番
65-7226-91