ムラタエレクトロニクス
ムラタエレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
ムラタエレクトロニクスの 能動部品
ムラタエレクトロニクスの 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 135個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(135個)
注文コード
61190065
品番
NXJ2S0505MC-R7
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(135個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:72.5%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:10%●シリーズ:NXJ2
アズワン品番
65-7211-49