端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61191027 品番2178511144
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Molex圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色-黄色、長さ300mm、スズめっきかん合部最大定格電圧は600V、定格電流は20Aです。UL1015タイプケーブルです
Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色 - 黄色、長さ 300 mm、スズめっきかん合部最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです。

仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm アズワン品番65-7416-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする