LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61191456
品番
L130-4080HA30000B1
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030
アズワン品番
65-7237-68