KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
アズワン品番
65-7049-07
注文コード
61191630
品番
RN73R1JTTD3202B25
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7049-07