VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
抵抗器 100MΩ 1210 3225M 0.45W 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61191754
品番
CRHA1210AF100MFKEF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.45W
アズワン品番
65-6970-89