用途自動車整備&メンテナンス用
仕様【追加で選べる工具】トルクレンチ or LEDライト or デジタルノギス ※製品購入後、同梱のユーザー登録カードをご確認ください
トラスコ品番230-4603
セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L、【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32、36、【ヘキサゴンソケット】4H-05、06、08、10、12、14、17、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H、【スピンナハンドル】NS4、【T形ハンドル】TH3270、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)、【ボールジョイント】BJ30、BJ40、【アダプター】58(9.5凹X12.7凸)、68(12.7凹X9.5凸)、【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224、【ショートめがねレンチ(45°)】M46-0810、1012、1113、1417、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-300、【ショートモンキレンチ】MWS-24、【コンビネーションプライヤ】CP-200SG、【セーフティプライヤ】SWP-250、【壊ねじプライヤ】BNP-175、【ラジオペンチ】RP-150G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100、150、PGPD-001、002、003、【割柄ドライバー】YMD-150、【コンビネーションンハンマー】BHC-10(1ポンド)、【平タガネ】FC165(19X165mm)、【ミニカッター】MCH-200、【アルミパイプレンチ】APW300、【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、【ツールチェスト】BX230BK
質量(kg)22.0
差込角(mm)9.5、12.7
ケース色マットブラック
入組点数87
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302