質量(kg)12.2
ケース色マットブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
入組点数75
差込角(mm)9.5
セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、【ディープソケット】3S-10L、12L、14L、【ヘキサゴンソケット】3H-05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、【クイックアダプター】QA-03、【スパナセット】DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)、【ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1719、2224、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-250、【ラジオペンチ】RP-150G、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100、150、PGPD-001、002、003、【パワーグリップスタビードライバー(貫通)】PGSD-M2、PGSD-P2、【コンビネーションンハンマー】BHC-10(1ポンド)、【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、【ビットラチェットセット】BRS20、【ツールケース】BX331BK
仕様【追加で選べる工具】トルクレンチ or LEDライト or デジタルノギス ※製品購入後、同梱のユーザー登録カードをご確認ください
用途メカニック用
トラスコ品番230-4599